冷却下着
DCダイヤフラムポンプで安定した水温冷却が可能。
ポンプで冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
外気を採り入れて冷却するのと異なり、施設内の気温に影響を受けません。
世界最小を実現したチラーユニットを採用しています。
セット内容冷却下着ベスト本体、チラー本体、アタッチメントホース(2m)×2本、アタッチメントホース用シールドチューブ(MTFΦ40mm×2m)×1、AC100V電源アダプタ(1m)×1、水抜き用コネクタ(オスメス各1個)×1セット
材質ベスト:ポリエステル
種別ベスト型チラータイプ
質量(kg)4
電源(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×242×190
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
温度調節範囲(℃)4~15
ポンプDCダイヤフラムポンプ
素材ベスト:ポリエステル
内容量1着
注意
※ベストをつなげた状態でのポンプ運転はおやめください。