コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅

コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELD

劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。
JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。
テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。
落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。

用途長さ、高さ、深さの計測などに 寸法(mm)約64×74×35 質量(g)約220 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43034539 ATF-503 零号機モデル
2,200
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷
43034514 ATF-501 初号機モデル
2,200
 
 
取扱い終了
43034523 ATF-502 2号機モデル
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする