キリン午後の紅茶おいしい無糖

キリン午後の紅茶おいしい無糖 キリン
(1件のレビュー)

茶葉本来の爽やかな香りと豊かな旨み、クセのないすっきりとした後味で、 オンタイムの気分転換や食事に最適な本格無糖紅茶。
”紅茶のシャンパン”と称される世界三大銘茶「ダージリン茶葉」※使用。 2つの温度でそれぞれ抽出する「ツイン・ブリュ―製法」を採用し、茶葉本来の爽やかな香りと豊かな旨み、クセのないすっきりとした後味を引き出した本格無糖紅茶。 ※20%使用

賞味期限9ケ月 原材料紅茶(ダージリン20%)、香料、ビタミンC
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43034776 - 1箱(500mL×24本) -
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
46908804 - 1箱(2L×6本) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43034776 - 77180033 - - Nキリン 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 77180033 Nキリン 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 1箱(500mL×24本) 2,898 税込3,130 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46908804 - 77180049 - - Nキリン 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 77180049 Nキリン 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 1箱(2000mL×6本) 2,298 税込2,482 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46908804
2021-06-06
用途:
休憩
電気・ガス・熱供給・水道業

社員の健康を考えつつ飽きないようにいろんな種類の飲み物を買っているが、これはみんなよく飲んでいるので定期的に購入している。
でもちょっと値段が高いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする