水洗い充電交流式シェーバー3枚刃

水洗い充電交流式シェーバー3枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR)
(5件のレビュー)

充電交流式(AC100~240V国内・海外兼用)。
本格的3枚刃で、濃いひげもスッキリ深剃り。
ダブルエッジトリマーで長い毛もしっかりととらえます。
ポップアップ式キワゾリ刃でもみあげのお手入れができます。
外刃着脱ボタンで刃の交換や掃除に便利です。

付属品アダプタ・掃除ブラシ・ポーチ 材質本体:ABS樹脂、内刃:ステンレス、外刃:ニッケル合金・ステンレス シルバー 電源(V)【充電交流式】AC100~240(国内・海外兼用) 本体質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×40×138 保証期間1年間 充電時間(分)約90 使用可能時間(分間)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43043079 SR-185
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43043079
2022-03-23
用途:
毎朝

時々,髭をそるのではなく引っこ抜くことがある。
痛いし,予想外の出来事でびっくりする。
これでは髭剃りではなく,髭抜き。
トラウマになって,使用前にいつもビビる。
二度と買わないね。安物買いの典型だったと反省。
歯の構造って,know howがあるっていうか,難しいんだろうな。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善の参考にいたします。

対象商品:
43043079
2021-09-05
用途:
自分用に
建設業・工事業

業務用ではなく、自分用に買いました。これまで使っていた商品に比べると、静かで良く剃れて電池もちも良い。まるで別世界の使い心地ですね。その割に安価でしたので、大変満足しています。キワぞり機能が付いているのもポイント高いですね。

対象商品:
43043079
2021-04-29
用途:
髭剃り時

以前のシェーバーが壊れかけていたので、買い換えました。髭剃りとしては満足しているのですが、なんとなく切れ刃部分がごつい感じがします。

対象商品:
43043079
2021-10-03
用途:
髭剃り
製造業

まだ、使用していませんが同じものなので問題ないと思います。

対象商品:
43043079
2019-10-05
用途:
顔剃り
サービス業

あまり髭が濃くわないけれど、以前使っていた国産品と変わらない位の剃り味でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする