充電交流式バリカン
使いやすい電動タイプですので、初めての方でも優しくヘアーカットができます。
2種類のアタッチメントで10段階刈り高さを調節できます。
(3/6/9/12/15mm・18/21/24/27/30mm)
アタッチメントのロック機能付。
電源を入れるとロックします。
充電式(コードレス)ですが、交流式(コード付)でも使用できます。
(充電交流式:AC100~240V国内・海外兼用アダプタ)
電源(V)充電交流式AC100~240(国内・海外兼用)
使用電池ニッケル水素電池
充電時間(時間)8
使用可能時間(分間)約45
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)・スライド式刈り高さアタッチメント(3/6/9/12/15mm・18/21/24/27/30mm各1)オイル・掃除用ブラシ・ACアダプタ
材質本体・アタッチメント:ABS樹脂、刃:ステンレス
色レッド
本体質量(g)145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×183
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
バリカン/トリマー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43043124 | RE-460 | 50931949 | RE-055 |
![]() |
充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー | ロゼンスター(LOZENSTAR) | 1台 | ¥2,490 税込¥2,739 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 43043124
2022-11-05
- 用途:
- コロナ禍に理容室に行かず時間・費用も節約
LLPキャリア・コンサルティング支援機構 様
(サービス業)
コロナ禍に理容室に行かずに済ませられ、そのうえ時間も節約~ 短髪の男子スタッフは皆これでOK。アタッチメントやその他の部品がたくさん付属している他のメーカーのものと迷ったが、初心者にはこちらが使いやすいと思う。ただ、充電8時間で使用可能時間がたった45分というのが他社製品に比べて短すぎるのがちょっと~。
2022-10-19
- 用途:
- 自分用
農・林・水産業
使いやすいです。
アタッチメントが慣れるまで
ずれたりするので
練習が必要。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 43043124
2021-11-25
- 用途:
- 自宅で散髪に
愛和歯研 様
(サービス業)
一番安い物を買いました。
綺麗に刈り上げ出来ました。
オイルを使うとベトベトしそうなので使っていませんが、そのせいで引っかかりがあるのかと思います。
オイルを使った方が良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43043124
2021-02-14
- 用途:
- 月一の丸坊主
有限会社Plan net 様
充電後も安定して使用可能でした。特にコストパフォーマンス的には満足してます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43043124
2021-12-02
- 用途:
- 髪の毛のカット
金融・保険業
切れ味は良い しかし髪を切っているとアダプターと刃のあいだに髪が詰まり切れなくなる 詰まった髪の毛を取ればまたすごく切れます
1人が参考にしています