曜日別特売

アルミホイール用薄口クロスリムレンチ

アルミホイール用薄口クロスリムレンチ - FPCアルミホイール用薄口クロスリムレンチ - FPC

アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。

用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43043569HCW-1721S132517×19×21×12.7四角
6,970
5,298
5,828(税込)
当日出荷
43043578HCW-1721W138317×19×21×21
6,970
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする