FPC
9.5sqスリムパラボラソケットセット
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途
手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットセットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047245
3SP-S6H
6種:3SP-H 8・10・12・13・14・17
251
150×30×25
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
43047254
3SP-S10H
10種:3SP-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
491
260×30×25
¥
9,150
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください