FPC
クロスバー
用途
ソケットレンチ用のクロスバーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
寸法D(Φmm)
全長L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051628
CB-261
6.35(1/4)
5
100
15
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
43051637
CB-361
9.5(3/8)
9
200
100
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
43051646
CB-461
12.7(1/2)
12
250
221
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
43051655
CB-661
19.0(3/4)
19
500
1111
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください