FPC
ドラムリムーバーロングショートセット
全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。
用途
ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。
全長L(mm)
170、90
寸法W(mm)
130
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051734
DR-6
189
M6
¥
3,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
43051743
DR-8
194
M8
¥
3,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください