FPC
T形ドラムリムーバー
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途
ドラムブレーキのドラム外しです。
全長L(mm)
170
寸法W(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051759
DRL-6
111
M6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
43051768
DRL-8
113
M8
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください