FPC
ホイルナットレンチ用バー
用途
ホイルナットレンチ用バーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052048
HCB-1633
ホイルナットレンチ:HNW-2321
514
330
16
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
43052057
HCB-1933
ホイルナットレンチ:HNW-2623
738
330
19
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
43052066
HCB-2560
ホイルナットレンチ:HNW-3217・3517・3820・3821・4121・33
2254
600
25
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください