FPC
強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)
用途
L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052373
LHW-14
289
220
14
18
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
43052389
LHW-17
332
250
17
21
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
43052398
LHW-19
454
280
19
23
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
43052407
LHW-21
465
280
21
25
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
43052416
LHW-23
674
320
23
27
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください