FPC
スタッドボルトリムーバー
用途
スタッドボルトの取り外しに使用します。
質量(g)
426
全高(mm)
56
差込角(sq.)
12.7(1/2)
スタッド
適合:Φ8~Φ19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053597
SBR-12.7
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください