T形ショートレンチ

T形ショートレンチ - FPCT形ショートレンチ - FPC

早回しや、力加減の微調整がしやすいです。

用途T形のソケットレンチです。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43053999STW-893110812110
1,110
889
978(税込)
7日以内出荷
43054008STW-992110914110
1,110
889
978(税込)
7日以内出荷
43054017STW-101201401014.5140
1,110
889
978(税込)
6日以内出荷
43054026STW-111911501116150
1,260
999
1,099(税込)
7日以内出荷
43054035STW-122041501218150
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
43054044STW-132081601318.5160
1,380
999
1,099(税込)
6日以内出荷
43054053STW-142201651420165
1,380
999
1,099(税込)
7日以内出荷
43054069STW-172881751725175
1,560
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
43054078STW-194391901928190
1,680
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
43054087STW-214602002130200
1,850
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする