FPC
T形ヘキサゴンレンチ
すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43054148
THW-3
62
198
3
15
100
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
43054157
THW-4
70
210
4
20
125
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
43054166
THW-5
137
224
5
24
150
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
43054175
THW-6
194
236
6
26
175
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43054184
THW-8
317
248
8
28
200
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください