簡易包装制電ラインパーム手袋10双入

簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防コーティング手の平コート材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他グレー入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
※導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
※繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※硫化銅複合繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43076058A0170-10PS217.216
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43076067A0170-10PM227.718.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43076076A0170-10PL23819.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする