8出力対応 4K HDMIスプリッター HDMI分配器(1入力8出力) 60Hz対応
4K/60Hzのリフレッシュレートとハイダイナミックレンジに対応するHDMI 2.0テクノロジー
7.1 サラウンドサウンドオーディオ
4K/60Hzでも4:4:4のクロマサブサンプリングと18Gbpsの伝送帯域に対応
4K/30Hzおよび1080pディスプレイと下位互換性あり
付属の取り付け金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途
4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力
制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配
複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示
医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示
内容量1個
制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配
複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示
医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示
注意
※このビデオスプリッタは、AMD Radeon RX460グラフィックカードとは互換性がありません。※解像度とリフレッシュレートが最も低いHDMIディスプレイをoutput 1に接続してください。
※Input portにHDCP1.4ディスプレイを接続すると、システム全体がデフォルトでHDCP 1.4になります。