インダストリアル対応 コンパクトフラッシュ 128MB
コンパクトフラッシュ
インダストリアル(工業用)モデル
「CFU-IVRシリーズ」はCFA規格準拠のコンパクトフラッシュカードです。産業用途モデルとして-40℃~85℃の過酷な動作環境を保証し、通常のハードディスクなどでは対応できない動作環境でも、安心してご利用いただけます。
記憶容量(MB)128
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)-40~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3
電源電圧(V)DC3.3/5 両対応
インターフェースCFA規格準拠
保証期間1年
アズワン品番64-3785-43
使用環境湿度(%)8~95(結露なきこと)
内容量1台
注意
※CFの出力信号をプルアップする場合、VCCの値に関わらず3.3Vで行う必要があります。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07