ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
スマイルキッズ
スマイルキッズの 防災・防犯用品
スマイルキッズの 防犯用品
スマイルキッズの 防犯アラーム
風呂場用薄型振動アラーム
風呂場用薄型振動アラーム
注文コード
43102256
注文コード
43102256
振動センサー内蔵。本体厚さ1センチの薄型。
音量(dB)
100/30cm
付属品
粘着補助テープ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
50×90×10
質量(g)
27
使用電池
LR44×3個(テスト用電池付属)
電池寿命
待機状態で約4ヶ月
アラーム
1回あたり約40秒間
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
ABA-203
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
43102256
ABA-203
¥
1,800
¥
1,190
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 警報 大音量 取付簡単 パールホワイト
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
バスケットへ
薄型ウインドウアラーム 開放検知 警報 大音量 取付簡単 パールホワイト
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(3)
薄型振動アラーム100dB
旭電機化成
税込
¥
1,419
¥
1,290
バスケットへ
薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 開放検知 警報 大音量 取付簡単 防犯ステッカー付き パールホワイト
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,749
¥
1,590
(4)
バスケットへ
音・衝撃センサー送信機 単品
リーベックス
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
防犯センサー ドア窓用
ノムラテック
税込
¥
1,639
¥
1,490
(2)
バスケットへ
薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 開放検知 警報 大音量 取付簡単 防犯ステッカー付き ブラウン 2個入り
ELPA (朝日電器)
税込
¥
3,179
¥
2,890
(2)
バスケットへ
[振動センサー式]窓用アラーム
エスコ
税込
¥
1,870
¥
1,700
バスケットへ
防犯ドアアラーム
旭電機化成
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
バスケットへ
ここでもセンサ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
ベランダ 便利シート
レック(LEC)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
バスケットへ
薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 警報 大音量 取付簡単 パールホワイト 2個入り
ELPA (朝日電器)
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
湯温計付バスアラーム
オリエント(OR)
税込
¥
1,639
¥
1,490
(2)
バスケットへ
アラーム
ホンダ
税込
¥
6,479
¥
5,890
(1)
バスケットへ
侵入感知アラーム 音鳴りくん
リーベックス
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
バスケットへ
扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機
税込
¥
3,729
¥
3,390
バスケットへ
うっかりアラーム
DENSAN
税込
¥
3,729
¥
3,390
(3)
バスケットへ
超薄型マルチアラーム ボタン電池付
TMC
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
バスケットへ
振動センサ TE Connectivity 1-1002910-0
TE CONNECTIVITY
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
センサガード
竹中エンジニアリング
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防犯用品
防犯アラーム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります
南京錠・鍵
ロックアウト
簡易ロック・ガード
防犯アラーム
防犯カメラ
防犯ブザー
セキュリティシステム
防犯ライト
防犯フィルム
護身用具
刺股(さすまた)
その他防犯用品
シェアする