ワイヤレスステレオヘッドセット
約920曲の楽曲を保存できる4GBのメモリーを本体に搭載。ヘッドホン本体だけで音楽を楽しむことができるので、家事などでスマートフォンから離れる場面でも音楽を楽しめます。さらにプレーヤーモード(メモリー再生)時は最大6時間のスタミナを実現しているので出張時など長距離移動でも安心です。
接続方式Bluetooth
内容量1個
注意
※MP3(128kbps):約920曲(1曲4分の場合のめやす)※メモリー容量の一部はデータ管理に使用されるため、実際に使用できる容量は4GBより少なくなります