10倍拡大鏡付ハンド&スタンド

10倍拡大鏡付ハンド&スタンド アイメディア

10倍拡大鏡付きの両面ミラー。全体のメイクバランスは平面鏡で!細かなアイメイクなどは10倍拡大鏡で!※
拡大鏡はハンドミラーとして、平面鏡はスタンドミラーとハンドミラーとして両方使える便利な2WAYミラー。シルバー調の美しい光沢感のあるデザイン。

用途 形状 タイプ手持ち 種別ミラー 材質本体/ABS樹脂、鏡/ガラス 寸法(cm)約23×10×1.3 内容量1個
注意
※10倍拡大鏡は鏡に顔を10cm前後まで近づけて、焦点を合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43105616 1008743
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする