跳ね上げメガネ式拡大鏡1.6倍
面倒な掛け外し不要!レンズを上げ下げできるメガネ式拡大鏡。
メガネタイプなので、手持ちルーペより視野が広い。下フレームがないので、視界を邪魔しません。
3段階調節可能な鼻パッド。モダンの角度も調節可能。拡大率1.6倍。ブルーライトカット率30%。
付属品マイクロファイバーポーチ
材質レンズ:プラスチック(ポリカーボネート)枠、つる:プラスチック(ポリカーボネート)鼻パッド、つる先端:熱可塑性エラストマー(ポリエステル系)
質量(g)約31
倍率(倍)1.6
寸法(cm)約14.7(フレーム最大幅)×4.6
適合サイズ(cm)使用可能なメガネのフレーム最大幅::約13(形状により入らない場合があります。)
内容量1個
老眼鏡 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-05-07
- 用途:
- 模型の製作
ケーブル工房TSUKASA 様
(製造業)
期待したのですが、レンズの歪みのため対象物に焦点がうまく合わず、使えません。
固定式の同様なメガネ方ルーペも持っておりますが、こちらは問題ありませんので、この製品のレンズ性能の問題です。
また、跳ね上げる際にもひっかかかるような感じで、製品全体の品質に疑問を持ちました。