建築塗装用テープ 弁慶

建築塗装用テープ 弁慶 カモ井
(2件のレビュー)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。

用途サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調) 厚さ(mm)0.11 基材和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系 引張強度(N/mm)49.5 伸び(%)6.2 主な用途塗装用 粘着力(N/15mm)2.24
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43334218 - 1箱(10パック×70巻) 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43334227 - 1箱(10パック×60巻) 21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43334236 - 1箱(10パック×50巻) 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43334245 - 1箱(10パック×40巻) 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43334254 - 1箱(10パック×20巻) 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43334218 - 62273384 - - 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 62273384 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 1箱(7巻×10パック) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43334227 - 62273393 - - 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 62273393 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 1箱(6巻×10パック) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43334236 - 62273409 - - 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 62273409 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 1箱(5巻×10パック) 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43334245 - 62273418 - - 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 62273418 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 1箱(4巻×10パック) 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43334254 - 62273427 - - 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 62273427 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 1箱(2巻×10パック) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-13
用途:
凸凹窯業系サイディングボードのシーリングの打ち替え
株式会社戦略事務所 様

30mmを使用しました。
結果、質も落とさずテープ作業時間が半分以上は短縮されました。
一度にかなり長いスパンで送り出しても直線が簡単に出る上に、テンションを緩めても直線が出たまま上からさっとなでるだけで凸凹に沿って貼りつく。伸び率もそれなりに高い上に基材が丈夫というところで凹み面を押し付けても切れることが少ない。もちろん塗装の養生でも同じことが言えます。

対象商品:
43334218
2020-10-07
用途:
塗装作業時の、養生用の下地テープ
プロテクトスタッフ 様 (建設業・工事業)

他の紙テープより、丈夫なので養生を取る際に綺麗に(破れない)剥がせるので時間短縮できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする