こんなお得な商品も!

非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(174)
電池寿命約10倍のエコ仕様(前モデルBF-6400F比)
懐中電灯としても使用可能な集散光機能付き
置き場所に困らない吊り下げ用ストラップリング付き
電球の種類LED
使用電池単2形電池 2本使用
光束(Lm)約28
防水性防滴形
質量(g)約220(電池含む)
光源スタンダード白色LED
寸法(Φ×mm)約45×185~197
電池寿命(時間)連続約60(乾電池エボルタ使用)、連続約50(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約25(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/20℃での使用時
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-09-27
- 用途:
- 夜間歩行、犬の散歩
教育・研究機関
それなりの明るさはあり、電池の電圧が下がってきても使用でき経済的です。スイッチの耐久性もありそうです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20