デジタルコードレス電話機
ベージュ系、ホワイト系、レッド系の3色からインテリアに合わせて選べます。
ラウンドデザインの親機の表面には、シックなテクスチャー仕上げを採用。
子機がすっぽり収まる親機は、設置場所を選ばないコンパクトサイズです。
出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」
留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載
質量(g)親機:約128、子機:約128(充電池含む)、充電器(CW):約47
消費電力(W)親機:約1.5(最大)、約1(待機時)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.5(待機時)
表示子機:カナ2行
連続使用時間(時間)子機:(通話)約8、(待受)約200
機能DECT_1.9GHz方式、特大受話音量、着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階・切、受話音量切替5段階、送話音量切替3段階、デジタルスピーカーホン・オンフックダイヤル、キーロック機能、今から録音(通話録音)、聞いてから応答、お名前確認ボタン、今から録音(通話録音)、警告してから録音
内容量1セット
電話機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41994199
2022-11-03
- 用途:
- 自宅電話
株式会社野呂測量 様
(建設業・工事業)
とても薄く軽いので使いやすいです。子機タイプのみで手軽に家電話を設置したい方にはおすすめします。
ベージュ色にしましたが、とても可愛い色合いでインテリアにも馴染んでいます。
ただ、着信音がMAX時でも少々小さく感じます。