曜日別特売

足元スッキリワゴン

足元スッキリワゴン - キングジム

足元に置いても邪魔にならないスリムな本体。省スペースでもしっかり収納できます。
棚板は4つの高さからお好みの場所に設置ができます。
収納物に合わせて棚板が設置できるので、大型の書類やPCなど、高さのある物も収納可能です。
PC収納に便利。通気性の良さを実現するパンチング棚板を採用。
キャスター付きのPCワゴンとして使用すれば、ワゴン下の掃除も楽々。
側面側からUSBポートやDVDドライブにもアクセスできます。
パイプは収納物に合わせてお好みの高さに設置できます。
側面側はパイプが無いため、長さのある収納物でもスムーズに出し入れできます。
また、本体を引き出さなくても物の出し入れが可能です。
ロック付きキャスターが付属しているため、使用中の意図しない移動を防止します。
また、キャスターは着脱可能なので、取り外して据え置き型としても使用できます。

用途
収納しにくい物の整理整頓に、PCや電源タップを足元に集約、通勤バッグや防災グッズの置き場に。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
546×156×465(キャスター含まず)、576×176×515(キャスター含む)
セット内容
棚板×2、サイドフレーム×2、パイプ×6、こぼれ止め(上段/下段)×各2、キャスター(ロック付/無)×各2、ボルト×12、六角レンチ×1、スパナ×1、取り扱い・組み立て説明書
材質
(本体)スチール、(キャスター差込口、キャスター)PP
質量(kg)
約2.1(キャスター含む)
耐荷重(kg)
25(上段:10/下段:15)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※足下スッキリワゴンは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367793DW160
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする