アーテック[学校教材・教育玩具]
彩り木柄なわとび
カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび!
セット内容
本体×1
材質
木・ポリエステル
質量(g)
72
全長(m)
約2.3
包装形態
OPP袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368789
4916
赤
64-9639-84
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
43368798
4917
青
64-9639-85
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
43368807
4918
黄
64-9639-86
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
43368816
4919
緑
64-9639-87
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
43368825
4920
紫
64-9639-88
¥
330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった