アーテック[学校教材・教育玩具]
パカポコ ネコ
(1件のレビュー)
かわいいねこ柄のパカポコ!
セット内容
本体×2
材質
PP、ポリエステル
寸法(mm)
97×113×67
質量(g)
93
長さ(m)
ひも:約1.37
包装形態
OPP袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369209
7130
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった