ソーラー充電器 ソーラーペーパー

ソーラー充電器 ソーラーペーパー YOLK(ヨーク)

太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約2時間でスマートフォンをフル充電できます。
スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。
USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。
マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。
薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。
なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。
付属しているポーチの使用をお勧めします。デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応。(IP54)

出力USB:5V、500mA(安定化されたパネル1枚あたり) 質量(g)本体:約74、補助パネル:約61 仕様7.5Wセット セット内容本体、パネル2枚、パネル連結セット、ポーチ、説明書 材質単結晶シリコン 寸法(mm)本体:90×190×11/補助パネル:90×174×2 端末USBで充電可能なすべてのデバイス(iPhone7/iPhone6s/iPad/Android/スマートフォン/タブレットなど各種他対応) 効率太陽電子:約23%(1セルあたり) 内容量1セット
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※USBケーブル・コードは付属しておりませんので、お持ちのケーブルをご利用ください。
※仕様・デザインについては予告なく変更になる場合がございます。
※生産の過程で、パネルに小さなキズ・へこみがつく場合があります。ソーラーペーパーご使用における、機能性に問題はございません。
※ご使用上問題ない軽微なものにつきましては、交換・ご返品をお受けできませんのでご理解くださいませ。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43378494 YO8999
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする