ソーラー充電器 ソーラーペーパー
太陽があれば発電できるソーラーパネルを使った充電器。ソーラーペーパーは晴れた日なら約1時間でスマートフォンをフル充電できます。
スマートフォン、タブレット、トランシーバー、懐中電灯、携帯型ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、モバイルバッテリーなどのUSBを使って充電するどんなデバイスでも充電が可能。
USB出力ポートが2つ付いているので、スマホとタブレット等を2台同時に充電することも可。マグネットを使って簡単にパネルの追加や取り外しが可能です。
パネルは本体を含め最大6枚(2.5W×6枚=15W)まで可能です。薄くて、軽くて、しかも丈夫。どこにでも持ち運べます。
サイズは幅約9cm×高さ約19cmと、iPhone6s Plusを一回り大きくしたくらいです。
なんと薄さにおいては驚きの最薄部の厚みはたった2mmしかありません。持ち運びがとても簡単です。 付属しているポーチの使用をお勧めします。
デジタル電流計でリアルタイムの電流量がわかります。生活防水対応(IP54)
出力USB:5V、500mA(安定化されたパネル1枚あたり)
質量(g)本体:約74、補助パネル:約61
仕様15Wセット
セット内容本体、パネル5枚、パネル連結セット、ポーチ、説明書
材質単結晶シリコン
寸法(mm)本体:90×190×11/補助パネル:90×174×2
端末USBで充電可能なすべてのデバイス(iPhone7/iPhone6s/iPad/Android/スマートフォン/タブレットなど各種他対応)
効率太陽電子:約23%(1セルあたり)
内容量1セット
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。※USBケーブル・コードは付属しておりませんので、お持ちのケーブルをご利用ください。
※仕様・デザインについては予告なく変更になる場合がございます。
※生産の過程で、パネルに小さなキズ・へこみがつく場合があります。ソーラーペーパーご使用における、機能性に問題はございません。
※ご使用上問題ない軽微なものにつきましては、交換・ご返品をお受けできませんのでご理解くださいませ。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07