ドリッパー&ポットセット
|
円すい型ペーパー用ドリッパーです。実用容量700mlとたっぷり淹れられます。
円すい型ペーパーで極上ネルドリップの味わい。
ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納できます。
電子レンジOKなので温め直しも可能。
フタが取り外せて洗いやすい。フタを90度開いてスライドさせると、簡単にフタが取り外しできます。
V60専用フィルター40枚付き。
材質ガラスボール:耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド・ドリッパー:ポリプロピレン
色ブラック
容量(mL)(実用)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×127×176
特性熱湯OK、食洗機OK
内容量1セット
注意
※電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。
※直火にはかけられません。
※洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
※お子様に使用させないで下さい。
※幼児のそばで使用したり、幼児手の届くところに置かないで下さい。
※ハンドル部分とガラス本体は分解できない構造になっております。危険ですので絶対に分解しないで下さい。
※万が一取っ手の合わせ目が開いた場合は、使用しないで下さい。
※電子レンジ使用時に突然一気に沸騰して液体が激しく噴き出す恐れがあります。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないで下さい。