ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HARIO
HARIOの 厨房用品
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
コーヒーミル・スマートG
コーヒーミル・スマートG
注文コード
43374529
注文コード
43374529
注文コード
43374538
注文コード
43374538
携帯仕様に考えられたコンパクトミル。透明なボディで豆の様子が一目でわかります。
バンド部分にハンドルを差し込めるので収納性も抜群。臼が洗える仕様です。
容量(g)
コーヒー粉24
材質
(フタ・本体)メタクリル樹脂、(ハンドルツマミ)ポリプロピレン、(ハンドル・シャフト・スプリング)ステンレス、(バンド)シリコーンゴム、(臼)セラミック、(臼座・調節ツマミ)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×190
品名・タイプ
コーヒーミル
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
MSG-2-T
MSG-2-TB
色
選択解除
スケルトン
ブラックスケルトン
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
43374529
MSG-2-T
スケルトン
¥
4,000
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
-
43374538
MSG-2-TB
ブラックスケルトン
¥
4,000
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
セラミックコーヒーミル・スケルトン
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
バスケットへ
コーヒーミルセラミック・スリム
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃)
CAPTAIN STAG
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
バスケットへ
コーヒーミル・コラム
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
バスケットへ
電動コーヒーミル
カリタ
税込
¥
4,389
¥
3,990
コーヒーミル・ドーム
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
手挽きコーヒーミル ドームミル
カリタ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
ステンレス コーヒーミル(セラミック刃)
川崎合成樹脂
税込
¥
6,479
¥
5,890
コーヒーミル・スタンダード
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
ハイカットミル タテ型
カリタ
税込
¥
62,590
¥
56,900
バスケットへ
手挽きコーヒーミル
カリタ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
ミニミル
カリタ
税込
¥
2,849
¥
2,590
バスケットへ
モバイルミルスティック
HARIO
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
コーヒーミル&ドリッパー
貝印
税込
¥
3,839
¥
3,490
(1)
バスケットへ
コーヒーミル KH-9
カリタ
税込
¥
4,059
¥
3,690
電動コーヒーミルKPG-40
カリタ
税込
¥
3,729
¥
3,390
バスケットへ
プジョー ノスタルジー コーヒーミル
PEUGEOT(プジョー)
税込
¥
24,090
¥
21,900
(2)
バスケットへ
万能粉砕機
IKA
税込
¥
878,900
¥
799,000
バスケットへ
フォースミル
大阪ケミカル
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
電動ミル付コーヒーマグ
Giaretti(ジアレッティ)
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
コーヒー用品・コーヒーマシン
コーヒー用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります
コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーフィルター
コーヒー用品
シェアする