テレビドアホン
2世帯対応シンプルドアホン。
スタイリッシュな玄関子機
玄関まわりをひろびろ確認
来訪者を自動「動画」録画
材質外観/難燃ABS樹脂
質量(g)ドアホン親機/約540、玄関子機/約170
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約8.5
電源ドアホン親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、カメラ玄関子機/ドアホン親機より供給
照明LEDライト(照明用)
湿度範囲90%以下
消費電流(A)約0.18
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機/約186×161×23(突起部除く)、玄関子機/131×99×25(突起部除く)
出力接点(A接点)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下、最小適用負荷:DC 5V/1mA
取付け方法ドアホン親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機 /露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
周囲温度(℃)ドアホン親機/0~+40、玄関子機/-10~+50
撮像素子100万画素
画面サイズ約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
内容量1台