曜日別特売
モノタロウ

ポリ袋 極厚手 0.1mm 70L 1枚入

ポリ袋 極厚手 0.1mm 70L 1枚入 - モノタロウ

厚さが0.1mmの丈夫なポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。

用途
ごみ処理、保管など
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
1000×700
内容量
1枚
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391733-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43391733-06597394HR-509- 重量物パック(厚地ポリ袋) 三友 06597394重量物パック(厚地ポリ袋)三友1枚
¥539
税込¥593
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする