ダルトン
WOODEN BOX パーテーション
アンティーク調 木製パーツケース
材質
天然木
内容量
1個
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393088
CH11-H415NT
100
100
250
3パーテーション
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393115
CH11-H418NT
170
40
325
8パーテーション
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください