ダルトン
IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ
金属製 灰皿
材質
アイアン
幅(mm)
85
高さ(mm)
35
奥行(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393499
R855-993ABK
ブラック
A.BLACK
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43393508
R855-993ASV
シルバー
A.SILVER
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください