A4クリアファイル

A4クリアファイル ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

不透明の黒いファイルだから、中に入れた書類が完全に見えなくなります。

用途プライバシーの保護や機密書類の保管などに 黒(エンボス加工) 厚さ(mm)0.2 材質PP(ポリプロピレン) サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)220×310 内容量1箱(500枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43420363 SH29-KE
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43420363
2021-04-15
用途:
外には出せない秘密情報を入れておく。
卸売・小売業

市販ではなかなかない商品なので、枚数的にもいい商品
で助かりました。100枚入りがあってもいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする