PUメモホルダー

PUメモホルダー - ジャストコーポレーションPUメモホルダー - ジャストコーポレーション

客室用のメモや、デスクワークの際の簡単なメモ、ちょっとしたプレゼントや記念品など、様々な用途で使える、新感覚のメモホルダーです。人工皮革製なので高級感もあります。ビジネスシーンでも役立つメモ台紙です。ペンホルダーも付いて持ち運びにも便利!最大105×165mmのメモサイズまで挟み込み可能。

用途ビジネスシーンでも役立つメモ台紙です。枚数メモ綴り:50枚仕様メモセット材質人工皮革高さ(mm)11内容量1個(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43421036PNJ-AN-120170-S170120103
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
43421045PNJ-AN-140175175140125
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする