高演色マルチ作業用 マッチペンミニ

高演色マルチ作業用 マッチペンミニ イスコ

小型サイズのサンマッチが登場。手のひらサイズでコンパクト、持ち運びにも便利。
2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。サンマッチシリーズ最軽量190g。
マグネット・フレキシブルヘッド・フックベルトホルダー装備。

付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)156×60×32 質量(g)190 全光束(Lm)100-200 保護等級IP65 連続使用時間(時間)2 最大消費電力(W)3.5 色温度(K)4500/6500 充電時間(時間)4 危険物の類別非危険物 照射角度(°)75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43412329 SGP-MIN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43412329 SGP-MIN 79733379 3.565 3.565 高演色ハンドライト MINIMATCH スキャングリップ 79733379 高演色ハンドライト MINIMATCH スキャングリップ 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用作業ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする