キッチンアラモード ナイロン万能トング

キッチンアラモード ナイロン万能トング 下村工業

炒めるから盛りつけまでこれ1本!
先端が浮くので衛生的!
スライドロックで収納スッキリ!
食器洗浄機対応!

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(耐熱温度:180度) 寸法(mm)240×37×35 質量(g)71 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43414535 KNT-01P ピンク
1,000
599
659 (税込)
6日以内出荷
43414544 KNT-01O オレンジ
1,000
 
 
取扱い終了
43414553 KNT-01G グリーン
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする