プログレード やさしい調理バサミ

プログレード やさしい調理バサミ - 下村工業
(1件のレビュー)

プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
軽く握りやすいハンドル形状で料理に最適。
分割できるのでお手入れも簡単です。
便利な缶蓋開け付き。
カーブ刃とストレートギザ刃で食材が滑らずしっかり切れます。

材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス刃物鋼、ステンレス鋼寸法(mm)205×80×50質量(g)80アズワン品番64-3676-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415077PGS-10
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43415077
2020-11-05
用途: キッチン用に
サービス業

切れ味も良いし、何よりバラして洗えるのは清潔で良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする