ワイヤーストリッパーねじカッター付

ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル

自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップします。真円形状で芯線を傷つけません。全身焼き入れの特殊工具鋼ブレードです。小ネジ・ボルトの切断機能付きです。(M3/M4用)手に優しいクッショングリップです。落下防止コード取付穴付です。先端は、電線の曲げ、引っ張りに便利なプライヤーです。電線の切断に便利な切れ味の良いカッター付です。グリップを握りこんだときに芯線に刃があたらない寸法で穴径を設定しているので、芯線を傷めません。

用途IV線をはじめ、KV線、VSF線、VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに幅広く対応します。 仕様全身焼入 全長(mm)163 材質/仕上ブレード:特殊工具鋼、本体:S55C、ハンドルカバー:TPE 質量(g)107 色(グリップ)赤、黒 内容量1セット(5本)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。※使用時は、保護メガネを着用してください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると、破断し落下の危険があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43428955 3500E-3 3.3,2.0,1.3,0.8,0.5,0.3,0.2 12,14,16,18,20,22,24
オープン
 
 
取扱い終了
43428964 3500E-4 0.8,0.5,0.3,0.2,0.13,0.08,0.05 18,20,22,24,26,28,30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43428955 3500E-3 45889604 3500E‐3 3500E‐3 ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル 45889604 ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。
43428964 3500E-4 45889613 3500E‐4 3500E‐4 ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル 45889613 ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする