網付きステンレス角タモ輪(網あり)

網付きステンレス角タモ輪(網あり) 熊谷鉄工所

ステンレス製で錆びにくく、輪の先端部分が平らになっている為すくいやすい。
先端部に穴がついいている為簡単に網を取り付けることが出来る。
角タモ輪は、凸凹した岩場などに適している。

用途ウニ・サザエ・ナマコ採取用 材質輪:ステンレス 幅(mm)輪:約5 柄長さ(mm)約115 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φcm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43517514 網付きステンレスタモ輪(網あり)角8寸(曲) 約24
オープン
 
 
取扱い終了
43517523 網付きステンレスタモ輪(網あり)角9寸(曲) 約27
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする