曜日別特売

FEP熱収縮チューブ

FEP熱収縮チューブ - コクゴ

収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)

透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
全18種類を絞り込む
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43432507SMT AWG-24 F1.3X SP24-30M520171本(30m)300.680.90.2
44,400
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432516SMT AWG-22 F1.3X SP22-30M520181本(30m)300.81.10.2
45,900
45,880
50,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432525SMT AWG-20 F1.3X SP20-30M520191本(30m)3011.350.2
47,400
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432534SMT AWG- F1.3X SP18-30M520201本(30m)301.251.60.2
52,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432543SMT AWG-16 F1.3X SP16-30M520211本(30m)301.552.10.23
56,000
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432559SMT AWG-14 F1.3X SP14-30M520221本(30m)301.82.40.23
59,800
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432568SMT AWG-12 F1.3X SP12-30M520231本(30m)302.332.90.23
66,500
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432577F1.3X SP10 1.2m 520241本(1.2m)1.22.93.60.25
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432586F1.3X SP9 1.2m520251本(1.2m)1.23.240.25
3,430
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432595F1.3X SP8 1.2m520261本(1.2m)1.23.63.60.25
3,580
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432604F1.3X SP7 1.2m520271本(1.2m)1.2450.28
3,830
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432613F1.3X SP6 1.2m520281本(1.2m)1.24.65.70.28
3,980
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432629F1.3X SP5 1.2m520291本(1.2m)1.256.40.28
4,080
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432638F1.3X SP4 1.2m520301本(1.2m)1.25.87.40.28
4,190
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432647F1.3X SP3 1.2m520311本(1.2m)1.26.47.90.28
4,440
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432656F1.3X SP2 1.2m520321本(1.2m)1.27.29.20.3
4,920
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432665F1.3X SP1 1.2m520331本(1.2m)1.27.910.20.3
5,260
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432674F1.3X SP0 1.2m520341本(1.2m)1.28.911.20.3
5,660
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする