曜日別特売

TOF熱収縮チューブ

TOF熱収縮チューブ - コクゴ

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)

乳白色長さ(m)1.2材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170内容量1本(1.2m)
全6種類を絞り込む
収縮前内径最小値(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43432918S-03600.910.58
27,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432927S-06001.520.71
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432936S-13003.30.81
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432945S-16004.060.81
29,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432954S-1904.834.830.89
42,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43432963S-2506.356.350.89
53,800
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする