コクゴ
PTFE極細熱収縮チューブ
PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。
ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。
収縮率:50%
連続使用温度:260℃
色
乳白色
材質
PTFE
長さ(mm)
1200
連続使用温度(℃)
260
最高使用温度(℃)
260
収縮温度
327℃
収縮率(%)
50
内容量
1箱(1200mm×5本)
全11種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
0.86
1.17
1.27
1.4
1.52
1.65
1.93
2.16
2.29
2.79
収縮後肉厚(mm)
0.23
0.25
0.3
0.41
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43437915
30E
0.86
0.38
0.23
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437924
28E
1.17
0.56
0.25
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43437933
26E
1.17
0.56
0.25
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437949
24E
1.27
0.69
0.3
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437958
22E
1.4
0.81
0.3
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43437967
20E
1.52
0.99
0.41
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437976
19E
1.65
1.09
0.41
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437985
18E
1.93
1.24
0.41
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43437994
17E
2.16
1.37
0.41
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438003
16E
2.29
1.55
0.41
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438019
15E
2.79
1.7
0.41
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください