コクゴ
FEP極細熱収縮チューブ
FEP 熱収縮チューブは透明です。
ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。
収縮率:25%
連続使用温度:200℃
色
透明
長さ(m)
10
材質
FEP
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
200
収縮温度
140℃
収縮率(%)
25
収縮後肉厚(mm)
0.2
内容量
1巻(10m)
全8種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
0.55
0.7
0.8
1.1
1.4
1.85
2.35
2.9
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43438028
NFL-005
0.55
0.47
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438037
NFL-006
0.7
0.57
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438046
NFL-007
0.8
0.67
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438055
NFL-010
1.1
0.89
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438064
NFL-013
1.4
1.1
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438073
NFL-016
1.85
1.4
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438089
NFL-021
2.35
1.85
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438098
NFL-026
2.9
2.35
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください