コクゴ
メスハーフ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445493
HZM3-01
PT 1/8
9
12
12
3
14
26
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
43445509
HZM4-01
PT 1/8
9
12
12
4
14
26
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
43445518
HZM6-01
PT 1/8
9
14
12
6
15
30
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
43445527
HZM6-02
PT 1/4
12
17
16
6
15
34
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
43445536
HZM8-01
PT 1/8
9
17
12
8
19
35
¥
5,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
43445545
HZM8-02
PT 1/4
12
17
16
8
19
39
¥
5,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
43445554
HZM10-02
PT 1/4
12
19
16
10
22
41
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
43445563
HZM10-03
PT 3/8
14
22
18
10
22
44
¥
7,590
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
43445579
HZM12-03
PT 3/8
14
22
18
12
27
51
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
43445588
HZM12-04
PT 1/2
16
28
20
12
27
53
¥
9,320
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください