曜日別特売

超極細TPIチューブ

超極細TPIチューブ - コクゴ

耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。
240℃までの使用が可能です。
動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。
アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。
耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます

材質熱可塑性ポリイミド(TPI)内容量1巻(100m)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43511625-0.2×0.28
87,400
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511634-0.2×0.4
93,800
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511643-0.25×0.33
87,400
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511659-0.3×0.38
87,400
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511668-0.35×0.43
88,200
87,980
96,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511677-0.4×0.48
88,200
87,980
96,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511686-0.5×0.62
89,600
88,980
97,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511695-0.5×0.9
103,200
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511704-0.6×0.72
90,800
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511713-0.7×0.82
90,800
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511729-0.8×0.92
92,400
91,980
101,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511738-0.9×1.02
93,000
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511747-0.9×1.50
125,200
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511756-1.0×1.12
95,600
94,980
104,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする