グラフィックボード EQGV100-32GER NVIDIA Quadro GV100

グラフィックボード EQGV100-32GER NVIDIA Quadro GV100 ELSA(エルザ)

Volta アーキテクチャGPU採用のグラフィックスプロセッサに、32GB の超高速大容量HBM2 メモリを搭載したウルトラハイエンドグラフィックスボード

API
OpenGL 4.5~2.1 / DirectX 12(Shader Model 5.1) / DirectX 11~8.1
NVIDIA CUDA / DirectCompute 5.0 / OpenCL API / Vulkan
メモリー32GB HBM2 セット内容NVIDIA®Quadro®GV100グラフィックスボード、3pinステレオブラケット×1、ドライバCD-ROM、日本語版クイックスタートガイド、日本語グラフィックスボードマニュアル、製品保証書 外形寸法(mm)266.7×111.15×382(スロットサイズ ブラケット含まず) 機能ECC機能サポート、NVIDIAHighDefinitionAudio機能、HDMI2.0bHDCP2.2サポート(HDMIコネクタへのDP-HDMI2.0変換アダプタは別途お買い求めください) 最大消費電力(W)250 インターフェースPCI Express 3.0×16 保証期間3年 コネクタDisplayPort × 4 (DisplayPort ver 1.4対応)、補助電源:PCI-e 8ピン×1 画面仕様最大4画面 コア数5120 内蔵グラフィックスNVIDIA® Quadro® GV100 内容量1台
注意
※Windows(R) 10 はバージョン 1511(OSビルド 10586)以降が必要です。
※各 OS 最新のアップデートの適用を推奨
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43574853 EQGV100-32GER
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする